Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 2281945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673036515
Réf. Sonepar
00553003587
Réf. Fournisseur
2281945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS