Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 2283052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673056513
Réf. Sonepar
00553305651
Réf. Fournisseur
2283052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


