Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC - 2284251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673056988
Réf. Sonepar
00553305698
Réf. Fournisseur
2284251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


