Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS - 2284055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673056346
Réf. Sonepar
00553305634
Réf. Fournisseur
2284055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


