Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 2284042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673036560
Réf. Sonepar
00553003604
Réf. Fournisseur
2284042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR