Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC - 2271441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673062231
Réf. Sonepar
00553306223
Réf. Fournisseur
2271441
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
37