Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 37° GRIS - 2271445

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062255

Réf. Sonepar

00553306225

Réf. Fournisseur

2271445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

37

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 37° GRIS