Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 2271342

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036324

Réf. Sonepar

00553003574

Réf. Fournisseur

2271342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2271342

De la gamme de produit : Projecteurs leds