Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 2272831

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062385

Réf. Sonepar

00553306238

Réf. Fournisseur

2272831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

37

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC