Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 2272731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673036348
Réf. Sonepar
00553003576
Réf. Fournisseur
2272731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


