Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 2272732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673036355
Réf. Sonepar
00553003577
Réf. Fournisseur
2272732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2272732
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba r irc80 projecteur rotule alim integree 27w 3134lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.