Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR - 2332852

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673060862

Réf. Sonepar

00553306086

Réf. Fournisseur

2332852

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR