Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR - 2332742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673060381
Réf. Sonepar
00553306038
Réf. Fournisseur
2332742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR