Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR - 2333752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 4696...4696 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673061494
Réf. Sonepar
00553306149
Réf. Fournisseur
2333752
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
4696...4696 lm
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR