Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC - 2333841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673061005
Réf. Sonepar
00553306100
Réf. Fournisseur
2333841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


