Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC - 2334231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673061333
Réf. Sonepar
00553306133
Réf. Fournisseur
2334231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


