Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR - 2334052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673060503
Réf. Sonepar
00553306050
Réf. Fournisseur
2334052
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR