Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR - 2334632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673061074
Réf. Sonepar
00553306107
Réf. Fournisseur
2334632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


