Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS - 2292735

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057244

Réf. Sonepar

00553305724

Réf. Fournisseur

2292735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2292735

De la gamme de produit : Projecteurs leds