Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR - 2292732

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057237

Réf. Sonepar

00553305723

Réf. Fournisseur

2292732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2292732

De la gamme de produit : Projecteurs leds