Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR - 2292752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673057299
Réf. Sonepar
00553305729
Réf. Fournisseur
2292752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


