Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC - 2293931

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057404

Réf. Sonepar

00553305740

Réf. Fournisseur

2293931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2293931

De la gamme de produit : Projecteurs leds