Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR - 2293932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673057411
Réf. Sonepar
00553305741
Réf. Fournisseur
2293932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR