Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC - 2293841

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057886

Réf. Sonepar

00553305788

Réf. Fournisseur

2293841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2293841

De la gamme de produit : Projecteurs leds