Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR - 2294642

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057985

Réf. Sonepar

00553305798

Réf. Fournisseur

2294642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2294642

De la gamme de produit : Projecteurs leds