Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR - 2271752

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673062811

Réf. Sonepar

00553306281

Réf. Fournisseur

2271752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

37

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR