Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC - 2271841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1606 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- couleur de la lumière - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673062866
Réf. Sonepar
00553306286
Réf. Fournisseur
2271841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC


