Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 2273131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673062927
Réf. Sonepar
00553306292
Réf. Fournisseur
2273131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
37
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC


