Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC - 2273051

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062712

Réf. Sonepar

00553306271

Réf. Fournisseur

2273051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC