Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 2273241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673063047
Réf. Sonepar
00553306304
Réf. Fournisseur
2273241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
couleur de la lumière:
blanc