Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° NOIR - 228AR22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
flux lumineux - 3693...3693 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673061616
Réf. Sonepar
00553306161
Réf. Fournisseur
228AR22
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
flux lumineux:
3693...3693 lm
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: