Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° NOIR - 228AR32

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061647

Réf. Sonepar

00553306164

Réf. Fournisseur

228AR32

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

flux lumineux:

3693...3693 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228AR32

De la gamme de produit : Projecteurs leds