Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° NOIR - 228BC22

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061883

Réf. Sonepar

00553306188

Réf. Fournisseur

228BC22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

flux lumineux:

2904...2904 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228BC22

De la gamme de produit : Projecteurs leds