Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° NOIR - 228B132

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673061739

Réf. Sonepar

00553306173

Réf. Fournisseur

228B132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

flux lumineux:

3848...3848 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° NOIR