Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° BLANC - 228PO31

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061999

Réf. Sonepar

00553306199

Réf. Fournisseur

228PO31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

flux lumineux:

4218...4218 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228PO31

De la gamme de produit : Projecteurs leds