Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° BLANC - 228TE21

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673062057

Réf. Sonepar

00553306205

Réf. Fournisseur

228TE21

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

flux lumineux:

3886...3886 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° BLANC