Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 37° + P85 - BLANC - 2261431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673064129
Réf. Sonepar
00553306412
Réf. Fournisseur
2261431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 37° + P85 - BLANC


