Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 37° + P85 - NOIR - 2261432

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 37° + P85 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064136

Réf. Sonepar

00553306413

Réf. Fournisseur

2261432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 37° + P85 - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261432

De la gamme de produit : Projecteurs leds