Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - NOIR - 2261332

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673035754

Réf. Sonepar

00553003559

Réf. Fournisseur

2261332

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - NOIR