Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 23° + P85 - NOIR - 2261552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673064372
Réf. Sonepar
00553306437
Réf. Fournisseur
2261552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 23° + P85 - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


