Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 49° + P85 - GRIS - 2261355

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 49° + P85 - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673063184

Réf. Sonepar

00553306318

Réf. Fournisseur

2261355

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 49° + P85 - GRIS