Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR - 2261342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673035785
Réf. Sonepar
00553003562
Réf. Fournisseur
2261342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR