Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC - 2262931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673064396
Réf. Sonepar
00553306439
Réf. Fournisseur
2262931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC