Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 37° + P85 - NOIR - 2262832

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 37° + P85 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673064228

Réf. Sonepar

00553306422

Réf. Fournisseur

2262832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 37° + P85 - NOIR