Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 49° + P85 - GRIS - 2262735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673035822
Réf. Sonepar
00553003566
Réf. Fournisseur
2262735
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 49° + P85 - GRIS