Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 49° + P85 - NOIR - 2262732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673035815
Réf. Sonepar
00553003565
Réf. Fournisseur
2262732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 49° + P85 - NOIR