Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR - 2262742

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673035846

Réf. Sonepar

00553003568

Réf. Fournisseur

2262742

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2262742

De la gamme de produit : Plafonniers leds