Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 37° + P85 - GRIS - 2261755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673064747
Réf. Sonepar
00553306474
Réf. Fournisseur
2261755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 37° + P85 - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


