Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 49° + P85 - BLANC - 2261651

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 49° + P85 - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673064549

Réf. Sonepar

00553306454

Réf. Fournisseur

2261651

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 49° + P85 - BLANC