Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - BLANC - 2261641

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064518

Réf. Sonepar

00553306451

Réf. Fournisseur

2261641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - BLANC